台車 ハンドル のみのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
138件の「台車 ハンドル のみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台車 取っ手」、「台車 ハンドル取り外し」、「台車 引っ張る」などの商品も取り扱っております。

パレット台車用ハンドル TRUSCOランキング2位
トラスコ品番768-0813適合機種PLK-05-1111、PLK-05-1210質量(kg)3耐荷重(kg)(ハンドル使用時)500
1本
14,980税込16,478
当日出荷

ハンドル 石川製作所ランキング3位
1本
2,198税込2,418
当日出荷

マルチキャリー連結くん用ハンドルセット TRUSCOランキング4位
ハンドルを付ける事で手押し台車として使用できます。台車を2台連結してもハンドルは使用できます。荷物の大きさに合わせ縦方向、横方向に何台でも連続可能です。用途に合わせてキャスターの種類が選べます。
仕様ハンドルセットトラスコ品番504-2437適合機種マルチキャリー「連結君」各種、連結型樹脂製台車「ビートル」各種セット内容ハンドル、ハンドル固定金具各1個材質ハンドル・固定金具:オール鉄質量(kg)2.2
1セット
9,398税込10,338
当日出荷

グランカート用固定ハンドル TRUSCOランキング5位
1本
3,798税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1個
7,298税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
材質ステンレス鋼(SUS303)種類取手・引手仕上バレル研磨取付け方法めねじU字形種類変形面付形種類U字形
1個
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1セット
8,998税込9,898
翌日出荷


【コロナウィルス対策】抗ウイルスコーティングの「メディカルナノコート」加工をしたハンドル。抗菌ハンドルで日本の物流を支える方々に安心を。空港用カートの抗菌加工の実績もある信頼の商品です。抗菌効果は約3年間持続します。抗ウィルス以外に帯電防止効果もあります。
用途ダンディ台車のハンドルを抗ウィルスハンドルに交換することができる「抗ウィルスコーティングハンドル」。今お持ちのダンディ台車のハンドルを入れ替えるだけで抗ウィルス対策が可能です。
1個
8,590税込9,449
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ(注文コード:44981713)に取付可能なハンドルです。ハンドルを取付ることで台車として使用出来るようになり、使用シーンに分けて使い分けが出来ます。また取付は工具不要で簡単装着可能です。
用途連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ(注文コード:44981713)のハンドルとして。材質スチール(焼付塗装仕上)質量(kg)1ダークグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×26×655
1台
2,398税込2,638
当日出荷

台車単体をけん引できます。(連結した台車は不可)持ち手を下に押し込むと簡易なブレーキが可能です。
寸法(mm)120×829×105質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398税込4,838
翌日出荷

金象印しずキャリーミニ・ポーター君用ハンドルセット。
付属品六角ナットM8、スプリングワッシャM8、平ワッシャM8材質スチール質量(kg)2.76パイプ径(Φmm)25外寸(幅W×高さH)(mm)360×673
1本
3,998税込4,398
4日以内出荷

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 標準的な自在90×90mm、固定100×56ピッチのキャスターを取り付けることができます。(別売)
材質本体:スチール、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装質量(kg)20高さ(mm)60静荷重(kg)500
1台
37,980税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット
7,898税込8,688
翌々日出荷

持ち運びに便利な取手付で取手穴は3ヵ所あいており1台あたりの重量が4.5kgなので、楽に運べます。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。車輪径(Φmm)100ブレーキ有無なしキャスター(mm)680キャスター自在車4個均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)390キャスター径(Φmm)100生産国日本特性取っ手付き3ヵ所荷台寸法(奥行)(mm)680前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
1台
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ハンドルを付ける事で手押し台車として使用できます。台車を2台連結してもハンドルは使用できます。荷物の大きさに合わせ縦方向、横方向に何台でも連続可能です。用途に合わせてキャスターの種類が選べます。
仕様金具のみトラスコ品番509-2353適合機種マルチキャリー「連結君」各種、連結型樹脂製台車「ビートル」各種質量(g)375
1個
1,298税込1,428
当日出荷


エヌケーキャリーキャスターキャリーメイト専用ハンドル
キャリーメイトの専用ハンドルです。ハンドルは簡単に着脱できます。引っ張りハンドルとしてご使用下さい。
用途運搬保管業務全般高さ(mm)785自重(kg)0.7
1本
4,298税込4,728
4日以内出荷